形状めがね
色イエロー
タイプ屋内用
規格TIA:OS2
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
ケーブル長(m)30
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
分類汎用シングルモード(SM)
芯数2芯
使用環境屋内用
コネクタSPC研磨
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)
発光波長(nm)1310、 1550
コア径(μm)SM8.6
芯径(μm)900
クラッド径(μm)125
ファイバータイプシングルモード
標準外径(Φmm)2.0×4.0
研磨SPC研磨