形状めがね
色オレンジ
タイプ屋内用
適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX
ケーブル長(m)20
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
使用環境屋内用
コネクタPC研磨
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
芯径(μm)900
クラッド径(μm)125
ファイバータイプマルチモード
標準外径(Φmm)2.0×4.0
コネクタ1LCコネクタ×2
コネクタ2LCコネクタ×2