光ファイバケーブル_OM3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61781520 品番HKB-OM3LCLC-03N
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。

仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・- 形状めがね アクア(水色) ケーブル長(m)3 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 波長(nm)850・1300 コネクタPC研磨 ケーブル外径(Φmm)2.0×4.0 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバTIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI) コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 ファイバータイプマルチモード 変換タイプオス-オス 伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする