仕様全モード励振帯域:1500MHz/km以上・500MHz/km以上、限定モード励振帯域:2000MHz/km・-形状めがね色アクア(水色)ケーブル長(m)2コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50クラッド径(μm)125伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下標準外径(Φmm)2.0×4.0