USB TypeCケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)約1 規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 USB4 Gen2x2,240W 転送速度(Gbps)20 (USB4 Gen2×2) 注文コード61782308 品番KU-20GCCPE10
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はケーブル長・規格・転送速度など3種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。コネクタの表・裏を気にせず使えるUSBタイプCコネクタを採用しており、USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応し、USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応していますが、供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。ノイズに強い3重シールド構造で、錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 USB4 Gen2x2,240W ケーブル長(m)約1 ケーブル径(Φmm)約5.0 対応解像度4K@60Hz コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応 対応USB PD(USB Power Delivery) RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)20 (USB4 Gen2×2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする