USB TypeCケーブル_USB 20Gbps

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61782317 品番KU-20GCCPE20
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです
USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。
従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。
供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。
Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K@60Hz対応。
ノイズに強い3重シールド構造です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 USB4 Gen2×2、240W ケーブル長(m)約2 ケーブル径(Φmm)約5.0 ブラック コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応 対応USB PD(USB Power Delivery) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証USB-IF 適合用途データ転送・充電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする