曜日別特売
MA-BBS523BK ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 61782554

MA-BBS523BK ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 61782554
MA-BBS523BK ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 61782554
MA-BBS523BK ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 61782554
MA-BBS523BK ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 61782554
MA-BBS523BK ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 61782554
MA-BBS523BK ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 61782554
MA-BBS523BK ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 61782554
MA-BBS523BK ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 61782554
MA-BBS523BK ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 61782554
MA-BBS523BK ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 61782554
MA-BBS523BK ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 61782554
MA-BBS523BK ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 61782554
MA-BBS523BK ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 61782554
MA-BBS523BK ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 61782554
MA-BBS523BK ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 61782554
MA-BBS523BK ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 61782554
MA-BBS523BK ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 61782554

ブルーLEDマウス_Bluetooth静音

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61782554品番MA-BBS523BK
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。
Office2016以降対応。
手にフィットする持ちやすい形状です。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
Windowsのみで使用できます。

対応OS
Windows11, 10, 8.1, 8
macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
iPadOS 17~13
iOS 17~15・14・13
ChromeOS
Android 14・13
セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.1 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000、1600、2400カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:あり電池単3乾電池ボタン数5ボタン連続動作時間約160時間連続待機時間約18000時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約375日マルチペアリングあり 3台ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする