キーボード_ケーブルUSB(防水防塵)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61782965 品番SKB-BS8BK
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

IP68基準をクリアした防水防塵キーボード
IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。
キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。
従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。
キーボード裏面にマグネットを内蔵しており机の側面や棚の側面に貼り付けて固定できます。
マウスカーソルを操作できるポインタ機能を内蔵。これ一台でマウス操作が可能です。
テンキー部分を省いたコンパクト設計です。さらにマウス操作も可能なのでマウスを置くスペースも不要になります。
汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。
USBコネクタをPCに接続した状態でキーボードの入力を一時的に停止するロック機能を搭載。USBを接続した状態でキーボードの掃除が可能です。
ドライバ不要、接続するだけで使用できます。使用上の注意
本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水
で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。
やや弱めの流水(6リットル/分以下)
洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。
ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。

仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なし セット内容取扱説明書、キーボード スイッチ導電性ラバースイッチ ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 動作力100±10g インターフェースUSB キー数92キー キー配列日本語 防塵防水性能ありIP68 キーストローク(mm)2.0±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)17

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする