SKB-IP6BK キーボード_ケーブルiPad 第10世代専用ケース付き サンワサプライ 61782974

SKB-IP6BK キーボード_ケーブルiPad 第10世代専用ケース付き サンワサプライ 61782974
SKB-IP6BK キーボード_ケーブルiPad 第10世代専用ケース付き サンワサプライ 61782974

キーボード_ケーブルiPad 第10世代専用ケース付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61782974品番SKB-IP6BK
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

iPad 第10世代(2022年モデル) とタイプCケーブルで接続出来るキーボード+専用ケースのセットです。
キーボード本体にiPadに電源供給できるタイプCポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能です。
接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要です。
落下しても壊れにくい耐衝撃吸収構造です。
キーボード部分とケース部分は分離できるので、キーボードを外してiPadだけを使用する事が可能です。
キートップにはひらがなを印字しているのでかな入力モードにも対応しています。
ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用。キーの端を押してもスムーズに入力できます。
キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキ形状。隣り合うキーのタイプミスを減らします。
ローマ字入力やかな入力が切替可能なショートカット機能付き。

仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、ケース、キーボードスイッチパンタグラフケーブル長(m)0.15対応OSiPadOS 17・16コネクタ形状USB Type-C コネクタ接続方式有線対応機種10.9インチiPad(第10世代)動作力60gインターフェースUSBキー数78キーキー配列英語日本語かな表記あり防塵防水性能なしキーストローク(mm)2±0.3印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする