チェア_ミーティング向けテーブル付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61783026 品番SNC-T165D
販売期限:2025年12月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

座面には高密度モールドウレタンフォームを使用しており、へたりにくい。
移動に便利で床を傷つけにくい静音双輪ウレタンキャスターを使用。
ドリングなどがおけるカップホルダー付き、着脱可能。耐荷重1kg
ビッグサイズサイドテーブル付(550×300mmでA3サイズより大きい。耐荷重約20kg)
サイドテーブルはタブレットホルダなどが取付可能。
座面の下に荷物を置いておける収納スペースがあります。 内寸約420×420×210mm、耐荷重25kg。

背もたれ:オレンジ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)485×775×350 座面寸法(幅×奥行)(mm)485×457 寸法(幅W×奥行D)(mm)メモ台付メモ台サイズ:550×300 寸法(幅W×高さH)(mm)約485×350 キャスターあり 材質(キャスター)PU 肘掛なし 最大奥行(mm)約775 主要材質ナイロン、PP、ウレタンフォーム、合版、MDF 機能なし 形態ノックダウン組立式 組立時間約20分 材質(座面)布(ポリエステル) 材質(背)布(ポリエステル) 生地 総耐荷重(kg)約100 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約485×457×450 色(シェル)ブラック 脚幅(mm)約520 六角レンチ(mm)5 カテゴリーミーティングチェア 組立人数1 色(座面)オレンジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする