色背もたれ:グリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)485×775×350
座面寸法(幅×奥行)(mm)485×457
寸法(幅W×奥行D)(mm)メモ台付メモ台サイズ:550×300
寸法(幅W×高さH)(mm)約485×350
キャスターあり
材質(キャスター)PU
肘掛なし
最大奥行(mm)約775
主要材質ナイロン、PP、ウレタンフォーム、合版、MDF
機能なし
形態ノックダウン組立式
組立時間約20分
材質(座面)布(ポリエステル)
材質(背)布(ポリエステル)
生地布
総耐荷重(kg)約100
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約485×457×450
色(シェル)ブラック
脚幅(mm)約520
六角レンチ(mm)5
カテゴリーミーティングチェア
組立人数1
色(座面)グリーン