チェア_作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61783044 品番SNC-T166BK
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ガス圧上下昇降機能で好みの高さに調節可能、座面は500〜685mmの範囲で昇降します。
足置き用のリング付きです。ボルトで好みの高さでの固定が可能です。
背、座はポリウレタン一体成型で水分などがこぼれても簡単に拭きとれます。
背もたれは前後方向の位置調節が可能です。
背もたれは75〜100度の範囲で角度固定が可能です。

材質ポリウレタン一体成型 背もたれ:ブラックポリウレタン一体成型。 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約390×270 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 背もたれロー 肘掛なし 最大奥行(mm)約650ポリウレタン一体成型 主要材質PU、ナイロン、スチール、PP 機能座面前後調節、撥水加工、ロッキング 形態ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約685 組立時間20分 傾斜角度(°)約120 生地PVCレザー 総耐荷重(kg)100 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約440×420×500 脚幅(mm)約650 カテゴリーその他 組立人数1 色(座面)ブラックポリウレタン一体成型

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする