LCDコンソールドロワー_スライドUSB/VGA対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61783069 品番SW-KVMVDR
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。
モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1366×768ドットにスケーリングして表示出力されます。
スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。
サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。
ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。
フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびVGAモニター) ポートとスピーカー用の3.5mmステレオミニジャックが備えられています。

対応OS
Windows11, 10, 8.1, 8
Windows Server2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003
macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15
Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE
セット内容本体×1、取扱説明書×1、電源ケーブル(1.8m)×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(1.8m)×1、アース線(緑色Y字)(1.2m)×1、ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、ケーブル結束バンド(面ファスナー)×3、ラックレール(右)ラックレール(左)SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前左×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前右)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後左)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後右)×1SW-KVM8UPブラケット取付け用ネジ(M3×5mm、1袋9個入り)本体取付け用ネジ(M4×6mm、1袋6個入り)ケージナット一式(M5×10mm、1袋10個入り) 形状オプション 質量(kg)8.8 (ラックレールなし)、10.2 (ラックレールあり) 取付対応ラック奥行きが最小68cm〜最大105cmまでのラック。ラックへ取り付けは水平上向きのみ設置可能。水平度はラック仕様による。19インチサーバーラック干渉を避けるため上下に1Uスペースを空けること 消費電力(W)13.8(100V) 電源AC100V〜240V 50/60Hz 方式タッチパッド方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×477×43 (収納時) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP) 応答時間5ms キー数105キー(日本語配列) 輝度250cd/m2 ディスプレイ液晶パネル:18.5インチTFT-LCD ピクセルピッチ(mm)0.3×0.3 動作環境動作温度:0〜40℃動作湿度:0〜80%(結露なきこと)保管温度:-20〜60℃保管湿度:0〜80%(結露なきこと) 視野角170 °(水平)、160 °(垂直) キー方式メンブレン方式 キーストローク(mm)2.6 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) RoHS指令(10物質対応)対応 対応色1670万色 映像出力VGA
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする