TAP-B107UC-1W 電源タップ_節電エコ サンワサプライ 61783096

TAP-B107UC-1W 電源タップ_節電エコ サンワサプライ 61783096
TAP-B107UC-1W 電源タップ_節電エコ サンワサプライ 61783096

電源タップ_節電エコ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード61783096品番TAP-B107UC-1W
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。
雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。
一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。

付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)ホワイトスイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V合計1400Wまで電源コード(m)1ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240サージ電流(A)2500雷ガードあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする