電源タップ_節電エコ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61783114 品番TAP-B107UC-2W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

AC差込口は4個口で押しやすい角度に個別スイッチと一括でONとOFFが可能な集中スイッチが付いた節電対策になるタップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートがType-CとUSB-Aが各1ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
Type-Cポートは、PD20W対応で自動識別機能で、接続機器に対し最適電流で充電を行います。
雷ガードも搭載されており、接続機器を雷から守ることができます。
一括集中スイッチには、ブレーカーが搭載されており、過電流保護回路で自動的にOFFにします。

付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) ホワイト スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・125V合計1400Wまで 電源コード(m)2 ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状スイング 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 導体サイズ(mm2)VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)36(USBポートに一番近い差込口1箇所は52mmの間隔があります) 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 サージ電流(A)2500 雷ガードあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする