埋込USB給電用コンセント_(USB Type-C搭載)PD18W対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61783245 品番TAP-KJC1BK
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

最大18Wの急速充電が可能なUSB Power Delivery規格のType-Cを1ポート持つ埋込型USB給電コンセントです。
自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。

適合規格PSE適合規格あり 定格入力電圧(V)USBポート:AC100V 50/60Hz 定格容量0.6A・100V 定格出力USBポート:DC5V・3APD20W対応DC5.0V 3.0ADC9.0V 2.0ADC12V 1.5A 使用周囲温度(℃)-10〜40 USBポート数1ポートType-C×1ポート RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする