ポート数7ポート
セット内容USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台
色ブラック
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows11, 10/macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/ChromeOS
コネクタ形状USB A
動作温度(℃)0〜60
動作湿度(%)10〜90
電源供給方式セルフパワー
保管温度(℃)-10〜70
データ転送速度5Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)958000時間
ケーブルタイプ分離タイプ