※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フットスイッチ 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1.5 注文コード61783516 品番SF-1 3X1.5M
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はケーブル長3種類から選べます 他の種類を見る

内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。

材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂 カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)510 保護構造IP30 定格AC250V 10A 接点構成1c ケーブル長(m)1.5 動作力34.3N 使用周囲温度(℃)-5〜40 ケーブルVCTF 3心×1.25mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする