SF-1 3X2M フットスイッチ 汎用タイプ 国際電業 61783525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フットスイッチ 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)2注文コード61783525品番SF-1 3X2M
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。

材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂カバー保護カバー:SCL-L SCH-Lメタリック R25-635相当質量(g)510保護構造IP30定格AC250V 10A接点構成1cケーブル長(m)2動作力34.3N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×1.25mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする