※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
国際電業
国際電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
国際電業の スイッチ
国際電業の フットスイッチ
フットスイッチ 汎用小形タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
2
注文コード
61783604
品番
SFVA-1 3X2M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
材質
本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)
カバー
保護カバー:SCL-S SCH-S
色
ブルーニュートン R22-706相当
質量(g)
260
保護構造
IP30
定格
AC250V 5A
接点構成
1c
ケーブル長(m)
2
動作力
29.4N
使用周囲温度(℃)
-5〜40
ケーブル
VCTF 3心×0.75mm
2
動作
モーメンタリ
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
V形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)
AC1500
使用周囲湿度(%RH)
85%RH以下