※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
国際電業
国際電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
国際電業の スイッチ
国際電業の フットスイッチ
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61783656
品番
SFKF-1 2X2M
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
SFK-1の姉妹品として経済性を追求したタイプです。
本体とカバーに経済性を重視したABS樹脂を用いております。
材質
本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)
カバー
保護カバー:SCL-S SCH-S
色
カバー:黒、本体:黒
質量(g)
240
保護構造
IP30
定格
AC250V 5A
接点構成
1a
ケーブル長(m)
2
動作力
9.8N
使用周囲温度(℃)
-5〜40
ケーブル
VCTF 2心×0.75mm
2
動作
モーメンタリ
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
V形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)
AC1500
使用周囲湿度(%RH)
85%RH以下