※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
国際電業
国際電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
国際電業の スイッチ
国際電業の フットスイッチ
フットスイッチ 防水タイプ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61783744
品番
SFKB-2DW 4X2M
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
2段踏で2アクションスイッチとして最適な防水タイプです。
材質
本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC
カバー
保護カバー:SCL-S SCH-S
色
カバー:灰色、本体:灰色(N-8.5相当)
質量(g)
320
保護構造
IPX8相当
定格
標準定格AC100V未満3A微少定格DC5V 1mA以上(抵抗負荷)
接点構成
1段目1a、2段目1a
ケーブル長(m)
2
動作力
1段目15N以上、2段目30N以上
使用周囲温度(℃)
-5〜40
ケーブル
MVVS 4心×0.5mm
2
動作
モーメンタリ
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
防水形V形マイクロスイッチ金グラッド
耐電圧(V/min)
AC500
使用周囲湿度(%RH)
85%RH以下