※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
国際電業
国際電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
国際電業の スイッチ
国際電業の フットスイッチ
フットスイッチ 定電圧微小電流タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
1.5
注文コード
61783760
品番
SFVS-1 3X1.5M
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:―
カバー
保護カバー:SCL-S SCH-S
色
シルバーニュートン R1-1004相当
質量(g)
255
保護構造
IP30
定格
標準定格 AC100V未満 3A 微少定格(最小)DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA
接点構成
1c
ケーブル長(m)
1.5
動作力
29.4N
使用周囲温度(℃)
-5〜40
ケーブル
MVVS 3心×0.5mm
2
動作
モーメンタリ
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
V形マイクロスイッチ金クラッド接点V
耐電圧(V/min)
AC500
使用周囲湿度(%RH)
85%RH以下