フットスイッチ 無線タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61783787 品番TRJB-1W-2
参考基準価格(税別)¥65,330 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

TRJB-1W-2は、国内初の医療機器用2連式無線フットスイッチです。使用しているSFJシリーズフットスイッチは、小形で衛生的な使用環境に配慮した清潔感のある丸みのあるデザインです。
Bluetooth方式を採用した送信器モジュールと一体化する事により、電波の信頼性が高く、安心してご利用いただけます。
無線送信モジュールやACアダプタ・充電池には、高い信頼性を要求される医療用規格に準拠したデバイスを採用しております。

仕様通信接続:1対1(1対Nは不可) 材質カバー:PBT樹脂(緑色:5GB8/4相当)、本体:PBT樹脂(灰色:N8相当)、底板:ステンレス鋼(SUS304)、ゴム足:シリコンゴム 質量(g)700 保護構造IPX8相当 動作方式モーメンタリ 動作力約11N以上 使用周囲温度(℃)0〜45(標高2000m以下)但し、氷結なきこと 電池寿命充電回数500回 動作時間(可能)20時間 満充電後フットスイッチ常時ONの場合 充電池タイプニッケル水素充電池 単4形3本(充電用ACアダプターで充電) 機械的寿命100万回以上 強度静荷重:約10Kn/Min RoHS指令(10物質対応)対応 応答性0.1秒以内(フットスイッチ操作後、受信器から出力するまで) 無線規格Bluetooth class2(動作距離10m見通しが良い場所) 電気的寿命100万回以上(微少定格) 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
注意
※無線の為電波法の関係上、日本国内のみの使用条件と成ります。
※充電池は専用パック品につき、交換する場合は別途ご注文下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする