フットスイッチ 無線タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61783796 品番REB-1(受信器)
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

REB-1は無線受信器です。出力点数が4点有り。フットスイッチを最大4台迄同時に接続出来ます。無線受信モジュールやACアダプタ・充電池には、高い信頼性を要求される医療用規格に準拠したデバイスを採用しております。

材質本体:PBT樹脂(灰色:N8相当)、底板:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)310 出力点数最大4点 4連フットスイッチまで対応可能 接続ケーブル接続、ケーブル長2m電源と共通ケーブル 消費電流(A)0.1以内 使用周囲温度(℃)0〜45(標高2000m以下)但し、氷結なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 無線規格Bluetooth class2(動作距離10m見通しが良い場所) 入力電源(V)DC12〜24 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下 回路(出力)トランジスタオープンコレクタ出力 0.1A/35Vmax

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする