国際電業
国際電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
国際電業の スイッチ
国際電業の フットスイッチ
フットスイッチ 無線タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61783805
品番
充電用ACアダプタ
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
無線フットスイッチ専用 充電用ACアダプタ
出力
2次出力:DC5V 10W
ケーブル長(m)
1.8
消費電流(A)
0.2以内
延長ケーブル(m)
2(フットスイッチ側のみ防水コネクタ使用)
コンセント
国内・海外 4種類付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電源(V)
入力電圧AC100/200(壁取付形)