径(Φmm)可動鉄心径:18
定格マイクロスイッチ:AC250V 2A以下、DC30V 2A以下 (抵抗負荷)、連続通電:3分以内
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
動作方式引張形
温度上昇65℃以下
パイプ径(Φmm)外枠:48.6
絶縁種別JIS C4552 E種絶縁相当
消費電力(VA)84
ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm
最大ストローク(mm)20
取付方向水平又は、垂直
通電率1/6
吸引力(N[kgf])19.6[2.0]
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1500(1分間)