リミットスイッチ付きソレノイド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61783839 品番 SSD-20MD 200V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
径(Φmm)可動鉄心径:18 定格マイクロスイッチ:AC250V 2A以下、DC30V 2A以下 (抵抗負荷)、連続通電:4分以内 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 動作方式引張形 温度上昇65℃以下 パイプ径(Φmm)外枠:60.5 絶縁種別JIS C4552 E種絶縁相当 消費電力(VA)120 ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm 最大ストローク(mm)20 取付方向水平又は、垂直 通電率1/6 吸引力(N[kgf])29.4[3.0] 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1500(1分間)
注意
※マイクロスイッチの最少負荷はDC15V、0.1Aです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする