ディジタル調節計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力種類測温抵抗体 仕様接点出力:接点容量/240V AC 1A(抵抗負荷)、【調整出力/接点】接点容量/240V AC 2.5A(抵抗負荷)、1A(誘導負荷)、比例周期/ 1〜120秒 注文コード61784040 品番SR83-2Y-N-90-1000000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は入力種類・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

豊富なオプション機能を選択できる調節計です。
SV設定2点、PID値2種(オプション)選択できます。
加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。
イベント出力(オプション)選択できます。
ヒータ断線警報(オプション)選択できます。
リモート設定入力(オプション)選択できます。
アナログ出力(オプション)選択できます。
通信機能(オプション)選択できます。IP66相当の防塵防適構造です。

適合規格
安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030
EMC:EN61326-1
RoHS指令対応
出力調整
調節出力1→接点 接点容量:240V AC 2.5A(抵抗負荷) 1A(誘導負荷) 比例周期:1〜120秒
調節出力2→なし
仕様接点出力:接点容量/240V AC 1A(抵抗負荷)、【調整出力/接点】接点容量/240V AC 2.5A(抵抗負荷)、1A(誘導負荷)、比例周期/ 1〜120秒 質量(g)420 取付方式ワンタッチ取付 入力種類測温抵抗体 保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 (IP66相当)(ただし、パネル厚1.2〜3.2mm時のみ適用) 消費電力100〜240V AC 15VA以下 取付寸法(mm)H92×W92 アナログ出力なし 出力点数イベント出力:2点 材質(ケース)PPE樹脂成形(UL94V-1相当) 入力リモート設定入力→なし 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)±10% 保存温度(℃)-20〜65 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×111 絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/入出力端子と保護導体端子間:500V DC 20以上 表示精度±0.25%FS+1digit 外部制御機能外部入力制御信号→なし 消費電力(VA)15以下 使用環境温度(℃)-10〜50 表示更新周期0.25秒 熱電対- 通信機能なし 汚染度(使用環境)2(IEC60664) 使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と保護導体端子間:1500AC 抵抗体(入力/測温)規定電流/0.25mA、導線抵抗許容範囲/一線あたり5Ω以下 使用高度(m)標高 2000以下 認証マークCE イベント出力イベント出力:3点(二出力時は2点) 接点出力 接点容量:240V AC 1A/抵抗負荷

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする