内容量1台
出力調節:電流/4〜20mA DC、負荷抵抗/600Ω以下
仕様マルチ入力/測温抵抗体:Pt100/JPt100、マルチ入力/熱電対:B、R、S、K、E、J、T、N、PLII、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr、マルチ入力/電圧 (Mv):-10〜10、0〜10、0〜20、0〜50、0〜100、10〜50(スケーリング可、逆スケーリング不可→範囲/-1999〜9999、スパン/10〜10000)
消費電力100〜240V AC 14VA以下
消費電力(VA)14以下
注文コード61784198
品番SRS13A-8IN-90-N100000