ランナー カーテンレール用 10個セット

(1件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61785957 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

走行性に優れたランナーです。

用途カーテンレール用ランナー 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8 質量(g)9 リング内寸(mm)15
注意
※用途以外に使用しないでください。
※レール、ストップ、ブラケットは別売となります。
※耐荷重は保証値ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61785957 - 35676252 12T11 D30用ランナー 岡田装飾金物 D30用ランナー 岡田装飾金物 1個 189 税込208 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61785957
2025-11-12
用途:
工房のカーテン
サービス業

しっかりした商品でお値段もお手頃。一個無くしたのか入ってなかったのか9個しかなかった。謎だけどたぶん無くしたんだと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする