YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の こたつテーブル
こたつ ダイニング 継脚付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61786140
品番
GEX-F1201H4N(DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,990
販売価格(税別)
¥
30,900
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
冬はこたつ、夏はテーブルとして使用可能。高さ調整が出来るのでお好きな椅子に合わせて使用できます。
用途
こたつ、テーブル、デスクとして。リビングや休憩室、事務所などに。コタツ 炬燵 暖房 シンプル リビング
仕様
ヒーター型番:MSU-501H
材質
天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木
質量(kg)
21.9
色
ブラウン
消費電力(W)
510
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
保証期間
1年
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
120×80×36-60
高さ調節
継脚:4段階(36/41/55/60cm)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません