扇風機 卓上 クリップ 左右首振り 風量2段階

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61786210 品番YDS-CEK181(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

卓上&クリップの2WAY扇風機。デスクにおけるコンパクトサイズ。風量調節2段階。左右のスイング運転、手動で上下方向に角度調整が可能。お手入れ簡単。

用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン 卓上ファン キッチン リビング 洗面所 脱衣所 飲食店 店 店舗 カフェ 居酒屋 扇風機 循環 換気 省エネ eco 質量(kg)(卓上扇時)1.6、(クリップ扇時):1.3 ブルー 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.0 消費電力(W)(50/60Hz)20/19 風量2段階 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(卓上扇時)20.5×23×33.5、(クリップ扇時):20.5×22.5×37 首振り可(左右) 上下調整

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする