曜日別特売
YCT-F184(WB) 扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 61786219

YCT-F184(WB) 扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 61786219
YCT-F184(WB) 扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 61786219
YCT-F184(WB) 扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 61786219
YCT-F184(WB) 扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 61786219
YCT-F184(WB) 扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 61786219
YCT-F184(WB) 扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 61786219
YCT-F184(WB) 扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 61786219
YCT-F184(WB) 扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 61786219
YCT-F184(WB) 扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 61786219
YCT-F184(WB) 扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 61786219

扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード61786219品番YCT-F184(WB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

好きな場所に挟んで使える。切タイマー付きで便利なクリップ扇風機。風量調節2段階。左45度、右45度の首振り運転、手動で上下方向に30度の角度調整が可能。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。お手入れ簡単。

用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン クリップファン オフィス 事務所 デスク 休憩室 扇風機 循環 換気 省エネ eco コンパクト 小型 ミニ 机 シンプル キッチン 洗面所 脱衣所質量(kg)1.3ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)19/17風量2段階保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)20×23.5×29.5首振り可(左右)上下調整

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 仕事
建設業・工事業

すごく良いです。長い事使っていますが問題なし。
コンパクトで安っぽさがない。

対象商品 : 61786219
2024-08-20
用途: 洗面所に取り付け
建設業・工事業

洗面所に取り付けましたが、思っていた以上に風力がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする