ショッピングカート Multi (マルチ) 保温 保冷 25L

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード61786447 品番550311
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通常のショッピングカートとしての使用はもちろん、さまざまなシーンに合わせて便利に使い分けできる新型カート。
【使い方】
1.自転車の前かご用バッグに
2.スーパーのレジカゴ用バッグに
3.フレームをつけてショッピングカートに
4.フレームの台座を広げてキャリーカートに
便利なフック付きゴム紐が付属。撥水生地でお手入れ簡単。レジャーやアウトドアにもおすすめ。フレームの高さは5段階で調節可能。レジカゴいっぱいの荷物が入る25L容量。保冷保温機能付き。バッグは面ファスナーで取り外し簡単。スーパーのカートに掛けられるフック付き。

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 保冷バッグ クーラーバッグ かわいい おしゃれ プレゼント ギフト 贈り物 母の日ギフト 母の日 誕生日 買い物 レジャー 撥水 アウトドア レジャー 材質フレーム:スチール、バッグ:(表地) ポリエステル100%/(裏地) アルミ蒸着フィルム 質量(kg)2 ブラック 容量(L)25 耐荷重(kg)20 高さ(cm)カート:65〜93(5段階調節) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)バッグ:34×25×27
注意
※カートの形状によっては掛けられない場合もございます。
※タイヤの取り外し、フレームの折りたたみはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする