ショッピングカート Luce (ルーチェ) 保温 保冷 33L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61786474 品番 550229
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

上質感のあるワンランク上のショッピングカート。保冷保温機能付き大容量33L。フェイクレザーのフラップは、マグネットで開け閉め簡単。
タイヤは取り外せて、フレームとバッグを折りたたんでコンパクトに収納可能。背面にポケット付き。スーパーのカートに掛けられるフック付き。

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ 折り畳み コンパクト 軽量 大容量 保冷バッグ クーラーバッグ かわいい おしゃれ プレゼント ギフト 贈り物 母の日ギフト 母の日 誕生日 買い物 レジャー 材質フレーム:スチール、バッグ:(表地) ポリエステル100%/(裏地) アルミ蒸着フィルム/(フラップ) ポリウレタン 質量(kg)1.96 グレー 容量(L)33 耐荷重(kg)20 高さ(cm)カート:86 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)バッグ:32×20×52
注意
※カートの形状によっては掛けられない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする