曜日別特売
- RS レンジフードフィルター 整流板用 東和産業 61794899

 

- RS レンジフードフィルター 整流板用 東和産業 61794899
- RS レンジフードフィルター 整流板用 東和産業 61794899
- RS レンジフードフィルター 整流板用 東和産業 61794899

RS レンジフードフィルター 整流板用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード61794899品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

レンジフードになじむ油吸着フィルター。

用途レンジフードへの油汚れ付着を予防。整流板専用。吸い込み口全面を覆う大きめサイズで内側だけでなく整流板の汚れも防ぎます。キッチン空間になじむカラータイプ。さりげなく油汚れを防ぎます。1枚で幅90cm*奥行64cmまでの整流板付レンジフードの吸い込み口全面を覆えます。取付け用テープファスナー16個付です。付属品取付け用テープファスナー16個付材質難燃性不織布/ポリエステル(再生)・モダクリル、テープファスナー/ナイロンタイプ適合:奥行64cm以下・幅90cm以下の整流板付レンジフード専用(上記サイズ外のものや特殊な形状のものにはご使用できません。)寸法(cm)約64×91
注意
※サイズや仕様等が変更になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする