東和産業
東和産業の キッチン用品
東和産業の 換気扇まわり
RS レンジフードフィルター 特厚 2層
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
注文コード
61794908
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
レンジフードの油を吸着。
用途
特厚2層で油汚れを通しにくい。油吸着量約3.5倍、油除去率約2倍の超厚型10mmタイプです(
メーカー比対レギュラータイプ)。1枚で60cm幅のレンジフードに、2枚使用で75〜95cm幅にも使用できます。取付け用テープファスナー12個付です。
付属品
取付け用テープファスナー12個付
材質
難燃性不織布/ポリエステル(再生)・モダクリル、テープファスナー/ナイロン
タイプ
適合:浅型タイプ・深型 平面タイプ・深型 両面タイプ・整流板付タイプ(※整流板の内側に金属フィルターが付いていないものには使用できません。)
寸法(cm)
約40×60(1枚あたり)
注意
※サイズや仕様等が変更になる場合があります。