用途レンジフードへの油汚れ付着を予防。金属フィルター専用。キッチン空間になじむカラータイプ。1枚で60cm幅のレンジフードに、2枚使用で75〜95cm幅にも使用できます。取付け用テープファスナー12個付です。
付属品取付け用テープファスナー12個付
材質難燃性不織布/ポリエステル(再生)・モダクリル、テープファスナー/ナイロン
タイプ適合:浅型タイプ・深型 平面タイプ・深型 両面タイプ・整流板付タイプ(※整流板の内側に金属フィルターが付いていないものには使用できません。)
寸法(cm)約48×60(1枚あたり)