メイン
WIZ'A
WIZ'Aの スパナ/レンチ
WIZ'Aの メガネレンチ
WIZ'Aの 片口めがねレンチ
レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
17
注文コード
61794996
品番
WZ-AR72-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボルトやナットの付け外しに
寸法(mm)
17
色
シルバー
特性
細やかな送り角で狭い場所でも作業可能、首振りラチェット、メガネレンチとスパナの両用ヘッド、細やかな送り角で狭い場所でも作業可能