袴 ロンパース ベビー服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー 注文コード61795477 品番715006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

スムーズにお着替えができる全開タイプの袴ロンパース。ごわつきにくく柔らかい素材を使用。
お食い初めや命名式、初節句、ご兄弟の七五三など様々なイベントで活躍。自宅で洗濯できるのに本格的な和装に見える優れもの。
出産祝いなどの贈り物にもおすすめ。

用途お宮参りやお食い初めなど、和装イベントなどに。袴 ロンパース はかま ベビーロンパース カバーオール ベビー服 和装 お食い初め 初節句 お正月 百日祝い 出産祝い かわいい おしゃれ 材質ポリエステル65%、綿35% ネイビー 袖丈(cm)21.5 着丈(cm)56 寸法(cm)80 股上(cm)43 身幅(cm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする