CVS1DN50-130-2【ワケあり】 バルブ付エアシリンダ(CVS1D〜) SMC 61795617

バルブ付エアシリンダ(CVS1D〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)130 注文コード61795617 品番CVS1DN50-130-2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥35,850 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥32,2652,198
この商品はストロークなど151種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

商品状態※理由あり(未使用・未開封) シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)130 作動方式複動 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする