エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの エンドレスタイプ
34mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61795748
品番
EA981DG-4【ワケあり】
在庫数量:残り16点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,900
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
4
幅(mm)
34
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA981DG-4
材質
【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色
紫
揚量(t)
1