※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61796186
品番
TB-19H 316【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥36,540
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,900
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
849-2911
材質
ステンレス(SUS316)
質量(kg)
2
寸法L(mm)
300
ねじ径
M20
寸法L1(mm)
430
寸法A(mm)
140
寸法S(mm)
20
寸法B(mm)
220
寸法L2(mm)
620
寸法W(mm)
56
使用荷重(kN)
6.86