絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 2.97→ 3.63 V dc 2W 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード61796728 品番REM2-3.33.3S
参考基準価格(税別)¥81,900 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

この基板実装 REM2 シリーズは、コンパクトな SIP8 パッケージに収められた 2 W DC/DC コンバータで、REM1 シリーズを補完する製品です。REM2 は、強化された 5.2 kV dc/1 分間の絶縁耐圧を備えていて、動作電圧は 5000 m です。最大効率 85 % のシングル及びデュアル出力を備えています。動作温度範囲は、ディレーティングなしで -40 +80 ℃、50 % 負荷
この基板実装 REM2 シリーズは、コンパクトな SIP8 パッケージに収められた 2 W DC/DC コンバータで、REM1 シリーズを補完する製品です。REM2 は、強化された 5.2 kV dc/1 分間の絶縁耐圧を備えていて、動作電圧は 5000 m です。最大効率 85 % のシングル及びデュアル出力を備えています。動作温度範囲は、ディレーティングなしで -40 +80 ℃、50 % 負荷で最大 +95 ℃ です。REM2 には 5 年間の保証が付いています。DC/DCコンバータ 250 V ac 動作電圧、2MOPP @ 5000 m 5.2 kV dc/ 分の絶縁 シングル又はデュアル出力 動作温度: -40 → +95 ℃。

仕様●入数:1チューブ(20個入り)●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:2.97→ 3.63 V dc●入力電圧公称:3.3 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:606mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●パッケージ:SIP●ロードレギュレーション:10%●奥行き:12.2mm アズワン品番65-7222-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする