絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc 3W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61797157 品番NDY2405C
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ムラタ3 W DIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDYシリーズ
絶縁低プロファイルDIP24プラスチックケース 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 2:1ワイドレンジ電圧入力 短絡保護
ムラタ3 W DIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDYシリーズ。絶縁低プロファイルDIP24プラスチックケース 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 2:1ワイドレンジ電圧入力 短絡保護。

仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:3W●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●奥行き:7mm アズワン品番65-7227-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする