絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15W 1セット 90個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(90個) 注文コード61797184 品番BEI15-050-Q48N-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥855,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1トレイ(90個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:15W●シリーズ:BEI15 アズワン品番65-7226-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする