曜日別特売
NXJ2S2405MC-R7 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W ムラタエレクトロニクス 61797324

絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 2W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61797324品番NXJ2S2405MC-R7
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

NXJ2 シリーズは、完全に自動化された低プロファイルの表面実装 DC-DC コンバータの新シリーズです。NXJ2 シリーズ自動製造プロセスと基板実装トランスを組み合わせ、ハロゲンフリーの iLGA (目視検査可能)パッケージで、製品の信頼性と性能の再現性が向上しています。NXJ2 シリーズの業界標準のフットプリントは既存の設計と互換性があります。NXJ2 シ
NXJ2 シリーズは、完全に自動化された低プロファイルの表面実装 DC-DC コンバータの新シリーズです。NXJ2 シリーズ自動製造プロセスと基板実装トランスを組み合わせ、ハロゲンフリーの iLGA (目視検査可能)パッケージで、製品の信頼性と性能の再現性が向上しています。NXJ2 シリーズの業界標準のフットプリントは既存の設計と互換性があります。NXJ2 シリーズは、Peak リフローはんだ温度 260 C に対応します。特許申請中 低プロファイル 基板埋め込みトランス 製造の自動化 短絡保護 3 ハロゲンフリー。

仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:76.5%●パッケージ:SMD●最低温度:-40℃●奥行き:4.41mmアズワン品番65-7211-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする