XP POWER
XP POWERの 電子部品(オンボード)
XP POWERの 能動部品
XP POWERの 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 3W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61797358
品番
ITR0324S05
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03
アズワン品番
65-7212-60