絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 0.75W 1箱 48個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(48個) 注文コード61797385 品番HPR100C
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

Murata DC-DC コンバータは、0.75 W の電力とシングル出力を備えています。入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V動作温度(℃) -25 ℃ 85 ℃ 出力 1
Murata DC-DC コンバータは、0.75 W の電力とシングル出力を備えています。入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V動作温度(℃) -25 ℃ 85 ℃ 出力 1。

仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-5 To +5V●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:750V●定格電力:0.75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HPR1 アズワン品番65-7217-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする